{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 258 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 42,4 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 46,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 17 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197673428 |