{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 243 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 38,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 42 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 15 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Herstellernummer | 619705 22X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 22X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
10,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 243 | 325 | 325 |
Schlüsselweite 1 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 38,5 | 34 | 34 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 42 | 37 | 37 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |