Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 12X14 mm

Artikel-Nr.: 615900 12X14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 12 mm
Schlüsselweite 2 14 mm
Schlüssellänge L 216 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 20 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 23 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 12X14
EAN / GTIN 4045197385390
Herstellernummer 615900 12X14

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  12X14 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 12X14 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
5,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
5,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
753 Stück sofort lieferbar
11,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
10,10 €
5,25 €
Oberfläche phosphatiert verchromt verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 216 216 174 220
Schlüsselweite 1 12 12 12 12
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 20 20 22,8 20
maximaler Ring-⌀ D2 max 23 23 25,3 23
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb