Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 36X41 mm

Artikel-Nr.: 615900 36X41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 36 mm
Schlüsselweite 2 41 mm
Schlüssellänge L 440 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 53 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 60 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 36X41
EAN / GTIN 4045197385598
Herstellernummer 615900 36X41

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  36X41 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 36X41 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
30,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 540 Stück sofort lieferbar
31,40 €
17,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
45,70 €
Schlüssellänge L 440 440 440
Schlüsselweite 1 36 36 36
Schlüsselweite 2 41 41 41
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 53 53 53
maximaler Ring-⌀ D2 max 60 60 60
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb