Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 19X22 mm

Artikel-Nr.: 615900 19X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 19 mm
    Schlüsselweite 2 22 mm
    Schlüssellänge L 318 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 29 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 34 mm
    Oberfläche phosphatiert
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615900 19X22
    EAN / GTIN 4045197385499
    Herstellernummer 615900 19X22

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  19X22 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 19X22 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    235 Stück sofort lieferbar
    9,45 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 074 Stück sofort lieferbar
    10,05 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    943 Stück sofort lieferbar
    18,95 €
    Schlüssellänge L 318 318 228
    Schlüsselweite 1 19 19 19
    Schlüsselweite 2 22 22 22
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 29 29 33,4
    maximaler Ring-⌀ D2 max 34 34 38,4
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb