{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Auskraglänge L1 | 72 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 6,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197937216 | |
Herstellernummer | 160150 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 790 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Number of cutting edges Z | 6 | 6 |
Colour ring | ohne | without |
Standard | DIN 206 B | DIN 8093 |
Flute length Lc | 58 | 33 |
Tool material | HSS | Carbide K10 |
Application for type of drilling | bei Durchgangsloch | for through holes |
Type of product | Reibahle | Phillips bit |