{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 87 mm | |
Auskraglänge L1 | 107 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 12,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197937308 | |
Herstellernummer | 160150 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
68,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
69,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 107 mm | 112 mm |
Gesamtlänge L | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 87 mm | 87 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |