{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 81 mm | |
Auskraglänge L1 | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 163 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 11,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197937292 | |
Herstellernummer | 160150 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle H7 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
67,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 6 |
Auskraglänge L1 | 101 | 111 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Schneidstoff | HSS | HM K10 |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |