{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | |
Auskraglänge L1 | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 231 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197937360 | |
Herstellernummer | 160150 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
281,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 140 mm | 174 mm | 167 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm |
Nenn-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |