{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 62 mm | |
Auskraglänge L1 | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 7,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197937230 | |
Herstellernummer | 160150 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 124 | 125 |
Nenn-⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Schneidstoff | HSS | HM K10 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |