{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 76 mm | |
Auskraglänge L1 | 96 mm | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 10 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Herstellernummer | 160150 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 6 |
Auskraglänge L1 | 96 | 104 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 152 | 151 |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |