{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaft-Vierkant □ | 1,6 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197937100 | |
Herstellernummer | 160150 2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |