{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 124 mm | |
Auskraglänge L1 | 150 mm | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 22,4 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 28 | |
EAN / GTIN | 4045197937384 | |
Herstellernummer | 160150 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 28mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Auskraglänge L1 | 150 mm | 177 mm | 177 mm | 155 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 247 mm | 277 mm | 277 mm | 247 mm |
Nenn-⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |