{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 87 mm | |
Auskraglänge L1 | 107 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 12,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197937315 | |
Herstellernummer | 160150 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle H7 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
72,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 107 | 97 |
Gesamtlänge L | 175 | 150 |
Nenn-⌀ DC | 17 | 17 |
Schneidstoff | HSS | VHM |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |