{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | |
Auskraglänge L1 | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 87 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 4 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197937162 | |
Herstellernummer | 160150 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7, Nenn-⌀ DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 405 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 87 mm | 87 mm |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Schaft-Vierkant □ | 4 mm | 3,8 mm |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |