{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 124 mm | |
Auskraglänge L1 | 150 mm | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 22,4 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 30 | |
EAN / GTIN | 4045197937391 | |
Herstellernummer | 160150 30 |