{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 107 mm | |
Auskraglänge L1 | 132 mm | |
Gesamtlänge L | 215 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 18 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Herstellernummer | 160150 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle H7 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
93,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
153,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
260,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 132 | 156 | 156 | 105 | 135 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 107 | 64 | 64 | 25 | 107 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |