{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 93 mm | |
Auskraglänge L1 | 113 mm | |
Gesamtlänge L | 188 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 14 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197940902 | |
Herstellernummer | 160150 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle H7 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
78,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Farbring | ohne | grün |
Nenn-⌀ DC | 19 | 19 |
Schneidenlänge Lc | 93 | 25 |
Schneidstoff | HSS | VHM |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |