{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 71 mm | |
Auskraglänge L1 | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197937254 | |
Herstellernummer | 160150 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
35,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 142 | 142 |
Nenn-⌀ DC | 11 | 11 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Schneidenlänge Lc | 71 | 41 |
Schneidstoff | HSS | HM K10 |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |