{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 81 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 3,55 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Herstellernummer | 160150 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle H7 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
80,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 51 | 40 | 40 |
Farbring | ohne | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Schneidenlänge Lc | 41 | 23 | 23 |
Schneidstoff | HSS | VHM | VHM |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |