{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 66 mm | |
Auskraglänge L1 | 86 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160150 10 | |
EAN / GTIN | 4045197937247 | |
Herstellernummer | 160150 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle H7 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 719 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 86 | 86 |
Gesamtlänge L | 133 | 133 |
Nenn-⌀ DC | 10 | 10 |
Schneidenlänge Lc | 66 | 38 |
Schneidstoff | HSS | HM K10 |
Toleranz | H7 | H7 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |