Handreibahlen-Satz, Nr. 160150 mit Box H7 6

Artikel-Nr.: 160175 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Reibahlen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtoleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl der Reibahlen 6
    Bohrtoleranz H7
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 206 B
    Spiralwinkel 7-8 Grad
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 160175 6
    EAN / GTIN 4045197994806
    Herstellernummer 160175 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Linksspirale 7 – 8° und langem Anschnitt über 1/5 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

    Verwendung:

    Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

    Inhalt:

    Je 1 Handreibahle: Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10

    Lieferumfang:

    6-teiliger Handreibahlen-Satz mit Box.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Handreibahlen-Satz, Nr. 160150 mit Box H7 6

    Handreibahlen-Satz, Nr. 160150 mit Box H7 6

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    46 Stück sofort lieferbar
    110,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    37 Stück sofort lieferbar
    127,00 €
    Bohrtoleranz H7 H7
    Norm DIN 206 B Werksnorm
    Schneidstoff HSS HSS E
    Spiralwinkel 7-8
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
    Anzahl der Reibahlen 6 6
    Produktart Reibahle Reibahle

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb