Handreibahle H7 35 mm

Artikel-Nr.: 160150 35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 35 mm
Toleranz H7
Schneidstoff HSS
Norm DIN 206 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 142 mm
Auskraglänge L1 175 mm
Gesamtlänge L 284 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaft-Vierkant □ 28 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160150 35
EAN / GTIN 4045197937414
Herstellernummer 160150 35

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Linksspirale 7 − 8° und langem Anschnitt über 1/5 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Hinweis:

Handreibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihrer Angabe sind mit Nr. 160200 bestellbar.
Passende Windeisen siehe Nr. 148350; 148200; 148410 und Verlängerungen Nr.149400.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handreibahle H7 35 mm

Handreibahle H7 35 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
230,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
204,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
317,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
354,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
201,00 €
Auskraglänge L1 175 195 195 139 139 177
Farbring ohne ohne ohne grün grün ohne
Gesamtlänge L 284 321 321 200 200 284
Nenn-⌀ DC 35 35 35 35 35 35
Schneidenlänge Lc 142 78 78 25 25 142
Schneidstoff HSS HSS E HSS E HSS HSS HSS
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Grundloch bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb