• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 35 mm

Artikel-Nr.: 164180 35
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 35 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 34,060 mm - 35,050 mm
Schneidenlänge Lc 78 mm
Auskraglänge L1 195 mm
Gesamtlänge L 321 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Morsekegel MK Größe 4
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm - 0,5 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164180 35
EAN / GTIN 4045197092779
Herstellernummer 164180 35

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Für Passung H7 siehe Nr. 164000.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Reibahle konfigurierbar 35 mm

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 35 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
317,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
204,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
354,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
201,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
230,00 €
Auskraglänge L1 195 195 139 139 177 175
Farbring ohne ohne grün grün ohne ohne
Gesamtlänge L 321 321 200 200 284 284
Nenn-⌀ DC 35 35 35 35 35 35
Schneidenlänge Lc 78 78 25 25 142 142
Schneidstoff HSS E HSS E HSS HSS HSS HSS
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Grundloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb