• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 19,5 mm

Artikel-Nr.: 164180 19,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 19,010 mm - 19,500 mm
Schneidenlänge Lc 60 mm
Auskraglänge L1 147 mm
Gesamtlänge L 228 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm - 0,3 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164180 19,5
EAN / GTIN 4045197092465
Herstellernummer 164180 19,5

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Für Passung H7 siehe Nr. 164000.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Reibahle konfigurierbar 19,5 mm

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 19,5 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
141,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
166,00 €
⌀-Bereich 19,010 ;19,500 19,010 ;19,500
Farbring ohne ohne
Innenkühlung nein nein
Norm DIN 208 B Werksnorm
Schneidenlänge Lc 60 60
Schneidstoff HSS E HSS E
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 0,3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb