• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 10,5 mm

Artikel-Nr.: 164180 10,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 10,060 mm - 10,600 mm
Schneidenlänge Lc 41 mm
Auskraglänge L1 108 mm
Gesamtlänge L 175 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Morsekegel MK Größe 1
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,15 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,2 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164180 10,5
EAN / GTIN 4045197092281
Herstellernummer 164180 10,5

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Für Passung H7 siehe Nr. 164000.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Reibahle konfigurierbar 10,5 mm

Maschinen-Reibahle konfigurierbar 10,5 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
90,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
78,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
156,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
40,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
38,10 €
Anzahl Schneiden Z 6 6 6 6 6 6
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet unbeschichtet
Farbring ohne ohne grün grün ohne grün
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Nenn-⌀ DC 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Schneidenlänge Lc 41 38 38 38 66 38
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb