{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | |
Auskraglänge L1 | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 182 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092328 | |
Herstellernummer | 164180 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar 12,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
95,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
93,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 44 | 44 | 44 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |