{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Herstellernummer | 164180 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
86,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 091 Stück sofort lieferbar
17,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
35,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norm | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 212 B |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |