{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 16,010 mm - 16,500 mm | |
Schneidenlänge Lc | 54 mm | |
Auskraglänge L1 | 132 mm | |
Gesamtlänge L | 214 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092403 | |
Herstellernummer | 164180 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar 16,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 16,010 ;16,500 | 16,010 ;16,500 |
Gesamtlänge L | 214 | 175 |
Nenn-⌀ DC | 16,5 | 16,5 |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 54 | 54 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |