{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 39 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 81 mm | |
Auskraglänge L1 | 204 mm | |
Gesamtlänge L | 329 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Herstellernummer | 164180 39 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 39mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
407,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Anzahl Schneiden Z | 10 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Farbring | ohne | grün | grün |
Norm | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Morsekegel | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |