{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 39 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 139 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164358 39 | |
EAN / GTIN | 4045197769756 | |
Herstellernummer | 164358 39 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 39 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
407,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 139 | 204 | 139 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN |
Norm | Werksnorm | DIN 208 B | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | Morsekegel | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |