• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 27mm

Artikel-Nr.: 164358 27
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 27 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz konfigurierbar
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 26,210 mm - 27,200 mm
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 125 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,4 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm
Farbring grün
konfigurierbare Toleranzen A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurierbare Qualitäten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164358 27
EAN / GTIN 4045197769633
Herstellernummer 164358 27

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 27mm

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 27mm

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
297,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
218,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
283,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
223,00 €
Anzahl Schneiden Z 8 10 8 10 4
Farbring grün ohne grün ohne ohne
Gesamtlänge L 180 mm 277 mm 180 mm 247 mm 311 mm
Innenkühlung ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein nein
Schneidenlänge Lc 25 mm 71 mm 25 mm 124 mm 195 mm
Schneidstoff HSS HSS E HSS HSS HSS
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb