Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 27mm

Artikel-Nr.: 162800 27
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralwinkel: 25
  • Toleranz Nenn-⌀: k11
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 27 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 311
Spiralwinkel 25 Grad
Toleranz Nenn-⌀ k11
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀ am Anschnitt 19,2 mm
Schneidenlänge Lc 195 mm
Auskraglänge L1 212 mm
Gesamtlänge L 311 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162800 27
EAN / GTIN 4062406064402
Herstellernummer 162800 27

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Konisch ansteigender Anschnitt auf eine Länge von ca. 3×Nenn-⌀. Durch starken Kern und gewölbten Zahnrücken sehr stabil. Leichter, schälender Schnitt durch Spiralnuten und je nach Größe verschiedene Zähnezahl.

Verwendung:

Besonders bei Montage von Bauteilen gut zum Aufreiben versetzt liegender Bohrungen zu verwenden oder wenn Nietbohrungen vergrößert werden müssen. Im Kesselbau werden Nietloch-Reibahlen auf Druckluft-Handbohrmaschinen verwendet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ D<sub>C</sub> k11: 27mm

Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 27mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
223,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
218,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
297,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
283,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
Anzahl Schneiden Z 4 10 8 8 10
Farbring ohne ohne grün grün ohne
Gesamtlänge L 311 mm 277 mm 180 mm 180 mm 247 mm
Innenkühlung nein nein ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar nein
Schneidenlänge Lc 195 mm 71 mm 25 mm 25 mm 124 mm
Schneidstoff HSS HSS E HSS HSS HSS
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb