{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 33 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 24,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 210 mm | |
Auskraglänge L1 | 230 mm | |
Gesamtlänge L | 354 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 33 | |
EAN / GTIN | 4062406065133 | |
Herstellernummer | 162800 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 33mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
344,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Auskraglänge L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 206 B |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |