Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 37mm

Artikel-Nr.: 162800 37
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralwinkel: 25
  • Toleranz Nenn-⌀: k11
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 37 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 311
Spiralwinkel 25 Grad
Toleranz Nenn-⌀ k11
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀ am Anschnitt 28,2 mm
Schneidenlänge Lc 220 mm
Auskraglänge L1 240 mm
Gesamtlänge L 364 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Morsekegel MK Größe 4
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,35 mm/U
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162800 37
EAN / GTIN 4062406065157
Herstellernummer 162800 37

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Konisch ansteigender Anschnitt auf eine Länge von ca. 3×Nenn-⌀. Durch starken Kern und gewölbten Zahnrücken sehr stabil. Leichter, schälender Schnitt durch Spiralnuten und je nach Größe verschiedene Zähnezahl.

Verwendung:

Besonders bei Montage von Bauteilen gut zum Aufreiben versetzt liegender Bohrungen zu verwenden oder wenn Nietbohrungen vergrößert werden müssen. Im Kesselbau werden Nietloch-Reibahlen auf Druckluft-Handbohrmaschinen verwendet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ D<sub>C</sub> k11: 37mm

Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 37mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
438,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
381,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
407,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
392,00 €
Anzahl Schneiden Z 5 10 8 8
Auskraglänge L1 240 mm 200 mm 139 mm 139 mm
Gesamtlänge L 364 mm 325 mm 200 mm 200 mm
Schaft Morsekegel Morsekegel DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge Lc 220 mm 79 mm 25 mm 25 mm
Schneidstoff HSS HSS E HSS HSS
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb