{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 23,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 210 mm | |
Auskraglänge L1 | 230 mm | |
Gesamtlänge L | 354 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Herstellernummer | 162800 32 |