{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 15,4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 165 mm | |
Auskraglänge L1 | 182 mm | |
Gesamtlänge L | 281 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 22 | |
EAN / GTIN | 4045197089366 | |
Herstellernummer | 162800 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 182 mm | 129 mm |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 22 mm | 22 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidenlänge Lc | 165 mm | 82 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |