{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 82 mm | |
Auskraglänge L1 | 129 mm | |
Gesamtlänge L | 215 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 18 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Herstellernummer | 160500 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar, Nenn-⌀ DC: 22mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 129 mm | 182 mm |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 22 mm | 22 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Schneidenlänge Lc | 82 mm | 165 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |