{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 51 mm | |
Auskraglänge L1 | 86 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 | |
Herstellernummer | 160500 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle nachstellbar 11 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
127,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
84,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 86 | 110,5 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 142 | 176 |
Nenn-⌀ DC | 11 | 11 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 | 25 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |