{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 50 mm | |
Auskraglänge L1 | 80 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197250667 | |
Herstellernummer | 160500 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle nachstellbar 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
104,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
84,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 80 | 105,5 |
Színes gyűrű | ohne | ohne |
Teljes hossz L | 133 | 171 |
Névleges ⌀ DC | 10 | 10 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |