{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 68 mm | |
Auskraglänge L1 | 112 mm | |
Gesamtlänge L | 188 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 18 | |
EAN / GTIN | 4045197250735 | |
Herstellernummer | 160500 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar, Nenn-⌀ DC: 18mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
195,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
130,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 188 mm | 261 mm |
Nenn-⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Schneidenlänge Lc | 68 mm | 145 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |