{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 61 mm | |
Auskraglänge L1 | 97 mm | |
Gesamtlänge L | 163 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197250698 | |
Herstellernummer | 160500 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
92,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 97 | 129 |
Gesamtlänge L | 163 | 209 |
Nenn-⌀ DC | 14 | 14 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 | 25 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |