{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 56 mm | |
Auskraglänge L1 | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 10 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Herstellernummer | 160500 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle nachstellbar 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
90,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 91 | 119 |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 12 | 12 |
Schneidenlänge Lc | 56 | 105 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 | 25 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |