Handreibahle nachstellbar 24 mm

Artikel-Nr.: 160500 24
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 24 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 859
Spiralwinkel 7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 85 mm
Auskraglänge L1 137 mm
Gesamtlänge L 231 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160500 24
EAN / GTIN 4045197250773
Herstellernummer 160500 24

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Bis 5 mm geradegenutet, ab 6 mm mit Linksspirale 7 − 8°. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt und kann durch eine Schraube um ca. 1/100 des Reibahlen-⌀ aufgespreizt werden (z. B. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Verwendung:

Zum Erweitern von Durchgangs-Bohrungen auf ein geringes Übermaß. Die geradegenuteten Reibahlen nur für Bohrungen ohne Unterbrechung verwenden. Im entspannten Zustand lagern.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handreibahle nachstellbar  24 mm

Handreibahle nachstellbar 24 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
185,00 €
Auskraglänge L1 137 197
Farbring ohne ohne
Gesamtlänge L 231 296
Schneidenlänge Lc 85 180
Spiralwinkel 7-8 25
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb