{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 85 mm | |
Auskraglänge L1 | 137 mm | |
Gesamtlänge L | 231 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Herstellernummer | 160500 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar, Nenn-⌀ DC: 25mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 231 mm | 296 mm |
Nenn-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Schneidenlänge Lc | 85 mm | 180 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |