Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 24mm

Artikel-Nr.: 162800 24
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralwinkel: 25
  • Toleranz Nenn-⌀: k11
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 24 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 311
Spiralwinkel 25 Grad
Toleranz Nenn-⌀ k11
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀ am Anschnitt 16,8 mm
Schneidenlänge Lc 180 mm
Auskraglänge L1 197 mm
Gesamtlänge L 296 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162800 24
EAN / GTIN 4045197089380
Herstellernummer 162800 24

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Konisch ansteigender Anschnitt auf eine Länge von ca. 3×Nenn-⌀. Durch starken Kern und gewölbten Zahnrücken sehr stabil. Leichter, schälender Schnitt durch Spiralnuten und je nach Größe verschiedene Zähnezahl.

Verwendung:

Besonders bei Montage von Bauteilen gut zum Aufreiben versetzt liegender Bohrungen zu verwenden oder wenn Nietbohrungen vergrößert werden müssen. Im Kesselbau werden Nietloch-Reibahlen auf Druckluft-Handbohrmaschinen verwendet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ D<sub>C</sub> k11: 24mm

Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 24mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
270,00 €
Auskraglänge L1 197 mm 137 mm
Farbring ohne ohne
Nenn-⌀ DC 24 mm 24 mm
Schneidenlänge Lc 180 mm 85 mm
Spiralwinkel 25 Grad 7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb