{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 9,1 mm | |
Schneidenlänge Lc | 105 mm | |
Auskraglänge L1 | 119 mm | |
Gesamtlänge L | 199 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 13 | |
EAN / GTIN | 4045197089274 | |
Herstellernummer | 162800 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nietloch-Reibahle 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
90,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
58,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 6 |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 |
Schneidenlänge Lc | 105 | 76 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |