{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 5,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 80 mm | |
Auskraglänge L1 | 90,5 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064365 | |
Herstellernummer | 162800 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 7,4mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
84,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
24,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 6 |
Auskraglänge L1 | 90,5 mm | 72 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norm | DIN 311 | Werksnorm |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 80 mm | 31 mm |