{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 31 mm | |
Auskraglänge L1 | 72 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162900 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090492 | |
Herstellernummer | 162900 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-Reibahle H7 7,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 3 |
Auskraglänge L1 | 72 | 90,5 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne |
Norm | Werksnorm | DIN 311 |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | Morsekegel |
Schneidenlänge Lc | 31 | 80 |