{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | |
Auskraglänge L1 | 110 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162900 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406151911 | |
Herstellernummer | 162900 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC-Reibahle H7 12,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
49,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
91,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
94,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 110 | 110 | 115 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | DIN 208 B |
Schneidenlänge Lc | 44 | 44 | 44 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle |